Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund MagFun, 32 mm, 800 g, 10 Stück, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund MagFun, 32 mm, 800 g, 10 Stück, hellgrün
Magnet rund MagFun, 32 mm, 800 g, 10 Stück, hellgrün
Magnet rund MagFun, 32 mm, 800 g, 10 Stück, hellgrün
Magnet rund MagFun, 32 mm, 800 g, 10 Stück, hellgrün
Magnet rund MagFun, 32 mm, 800 g, 10 Stück, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-HML30 19
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HML30 19
EAN/GTIN:
     4016946219358
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 30mm durchmesser grün v...
FRANKEN Magnet MagFun. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Durchmesser:
32
Tragfähigkeit:
800
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 108,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.