Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber
Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber
Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber
Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber
Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber
Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber
Magnetclip, 40 x 35 mm, 500 g, 3 Stück, Blisterverpackung, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-HMC35
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMC35
EAN/GTIN:
     4016946201551
Suchbegriffe:
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
FRANKEN Magnetclip. Rund. Hält bis zu 5 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängne. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Haftkraft: 500 g. Format: 45 x 35 mm. Inhalt: 3 Stück. Blisterverpackung. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
35
Tragfähigkeit:
500
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 5 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängne. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Blisterverpackung.
Farbe:
silber
Breite:
45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.