Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     273-FRAHM3004GE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM30 04
EAN/GTIN:
     4016946052146
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
32
Tragfähigkeit:
800
Farbe:
gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,149*
€ 0,283*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,148*
€ 0,39*
9 Tage
97
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,31*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 4,02*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2016
ab € 193,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.