Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_CR121870 Herst.-Nr.: CR121870 EAN/GTIN: 8019152050421 |
| |
|
| | |
| GBC Deckblatt HiGloss + HiClear. Kombipack. Bestehend aus 25 weißen Decklättern HiGloss aus Karton 250 g/qm und 25 glasklaren Deckblättern HiClear aus PVC-Folie 180 Micron. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß/glasklar. Weitere Informationen: | | Stärke der Folie: | 180 | Werkstoff: | Karton/PVC | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Farbe der Innenansicht: | weiß/glasklar | Verwendung für Papierformate: | A4 | Beschreibung der Besonderheiten: | Kombipack. Bestehend aus 25 weißen Decklättern HiGloss aus Karton 250 g/qm und 25 glasklaren Deckblättern HiClear aus PVC-Folie 180 Micron. | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Farbe: | weiß/glasklar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, gbc deckblatt din a4 pvc, deckblattkarton a4, gbc einbandkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,50* | € 11,33* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,41* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,15* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|