Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-CE020071
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE020071
EAN/GTIN:
     8019152801948
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiGloss. Eine Seite hochglänzend, die andere Seite matt. Für alle Bindestile. Material: einseitig kaschierter Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend/matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Farbe der Innenansicht:
weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,123* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,37*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,50*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,81*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,34*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.