Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, beidseitig, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, beidseitig, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, beidseitig, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, beidseitig, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, beidseitig, 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, beidseitig, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-CE020070
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE020070
EAN/GTIN:
     8019152802037
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiGloss. Beidseitig hochglänzend. Für alle Bindestile. Material: kaschierter Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
250
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.