Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiGloss, A3, beidseitig, Karton 250 g/qm, glänzend , 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiGloss, A3, beidseitig, Karton 250 g/qm, glänzend , 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A3, beidseitig, Karton 250 g/qm, glänzend , 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A3, beidseitig, Karton 250 g/qm, glänzend , 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A3, beidseitig, Karton 250 g/qm, glänzend , 100 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A3, beidseitig, Karton 250 g/qm, glänzend , 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-CE019000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE019000
EAN/GTIN:
     5019577222031
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiGloss. Beidseitig hochglänzend. Für alle Bindestile. Material: kaschierter Karton 250 g/qm. Format: A3. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe der Innenansicht:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A3
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
250
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.