Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-CE011580F
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011580F
EAN/GTIN:
     8019152050964
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Farbe der Innenansicht:
transparent
Stärke der Folie:
150
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,13*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.