Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Bindestrip SureBind, PVC, A5, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-A9741280
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9741280
EAN/GTIN:
     0080509412801
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
gbc bindekämme schwarz
bindekamm gbc
GBC Bindestrip SureBind. Bindekämme mit 10 Stiften. Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden. Rückenbreite: 25 mm. Kapazität: 250 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250
Verwendung für Papierformate:
A5
max. Durchmesser des Binderückens:
25
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 10 Stiften
Weitere Suchbegriffe: bindekamm schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,03*
€ 55,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,17*
€ 54,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.