Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX, A4, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-7704370
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     7704370
EAN/GTIN:
     0033816045729
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Stanz-Maschine
GBC Stanzgerät MP2500iX. Modulares, elektrisches Hochleistungstanzgerät für einfach auswechselbare Stanzwerkzeuge. Für Color Coil, CombBind, ZipBind, Wirebind, ProClick, SureBind. Elektrischer Duckknopf- oder Fußpedalbetrieb. Mit automatischem Rücklauf zur Vermeidung von Papierstaus. Mit extra großem Abfallbehälter. Mit einstellbarer Papierführung. Verstellbarer Seitenanschlag. Mit Anzeige für einen vollen Abfallbehälter. Kann zusammen mit dem modularen Drahtbindegerät WireBind TL2900 betrieben werden. Stabile Metallkonstruktion. Extrem leise. Zusätzliche Stanzwerkzeuge separat erhältlich. Grundgerät, Lieferung ohne Stanzwerkzeug. Stanzleistung: 16.000 Blatt pro Stunde. Stanzkapazität: Color Coil 4:1 Rundloch 17 Blatt (80 g/qm), CombBind 25 Blatt (80 g/qm), ZipBind 25 Blatt (80 g/qm), WireBind 3:1 22 Blatt (80 g/qm), ProClick 18 Blatt (80 g/qm), SureBind/VeloBind 29 Blatt (80 g/qm). Stanzbreite: 300mm. Für A4. Gewicht: 24 kg. Format: 406 x 445 x 171 mm. 1 Jahr Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bindematerial:
Draht
Art der Stanzung:
elektrisch
Tiefe:
171
Höhe:
445
Beschreibung der Besonderheiten:
Modulares, elektrisches Hochleistungstanzgerät für einfach auswechselbare Stanzwerkzeuge. Grundgerät, Lieferung ohne Stanzwerkzeuge. Für bis 16000 Blatt pro Stunde.
max. Breite des zugeführten Materials:
300
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
25
Garantiedauer:
1 Jahr
max. Durchmesser des Binderückens:
32
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
25
Farbe:
schwarz
Anzahl der Stanzlöcher:
34
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
406
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
24
ausschaltbare Messer vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.955,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.276,49*
€ 3.899,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.252,62*
€ 3.870,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,81*
€ 3.787,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.049,53*
€ 3.628,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.955,01*
€ 3.516,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.