Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-73990095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73990095
EAN/GTIN:
     4002432373680
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Soft Cover. Mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik, für individuelle Gestaltung, für A4. Rückenbreite: 7 mm, 36-70 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke der Folie:
125
Farbe:
schwarz
Farbe der Innenansicht:
Schwarz
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
transparent/Leinenoptik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73990035
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
73990028
ab € 15,60*
Ähnlich
Leitz
73990001
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.