Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 500 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 500 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 500 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 500 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 500 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 500 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-67521025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     67521025
EAN/GTIN:
     4002432129973
Suchbegriffe:
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Leitz Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
23
Text des Aufdruckes:
2022
Breite:
30
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
500
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Jahrgangsregistratur
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Papier, folienkaschiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,87*
€ 39,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.