Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 100 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 100 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 100 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 100 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 100 Stück, rot
Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-67520025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     67520025
EAN/GTIN:
     4002432129966
Suchbegriffe:
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
leitz jahrgangssignal
Leitz Orgacolor® Jahrgangssignal 2022, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier, folienkaschiert
selbstklebend:
Ja
Höhe:
23
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Jahrgangsregistratur
Text des Aufdruckes:
2022
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Schilder:
100
Farbe:
rot
Breite:
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
67540045
ab € 9,20*
Sonstiges
Leitz
67541045
ab € 23,93*
Sonstiges
Leitz
67530030
ab € 5,70*
Sonstiges
Leitz
67531030
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.