| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-67501001 Herst.-Nr.: 67501001 EAN/GTIN: 4002432119523 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Jahrgangssignal 2020, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schilder: | 500 | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Jahrgangsregistratur | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier, folienkaschiert | Text des Aufdruckes: | 2020 | Breite: | 30 | wieder ablösbar: | Nein | Höhe: | 23 | selbstklebend: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |