Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305205 Herst.-Nr.: 66710000 EAN/GTIN: 4002432345632 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Depot-Aufstellschachtel, gefüllt mit Orgacolor® Ziffernsortiment 0-9. Signale selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Passend für 10 Ausgabeschachteln. Format: 330 x 80 mm. Farbe: weiss. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursysteme | Text des Aufdruckes: | 10 Ausgabeschachteln gefüllt mit Ziffernsortiment 0-9 | Anzahl der Schilder: | 500 | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Breite: | 30 | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003), auf Trägerband-Rolle | Höhe: | 23 | Farbe: | sortiert | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 244,96* | € 302,62* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 251,41* | € 310,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 273,20* | € 332,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|