Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild, selbstklebend, 350 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsschild, selbstklebend, 350 Stück, weiss
Beschriftungsschild, selbstklebend, 350 Stück, weiss
Beschriftungsschild, selbstklebend, 350 Stück, weiss
Beschriftungsschild, selbstklebend, 350 Stück, weiss
Beschriftungsschild, selbstklebend, 350 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     690-305201000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66430001
EAN/GTIN:
     4002432335275
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leitz Beschriftungsschild, selbstklebend. Auf A4-Papier (RC). Für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer. Schachtel mit 25 Blatt (= 350 Stück).Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
73
Farbe:
weiß
Anzahl der Schilder:
350
perforiert:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
40
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Tintenstrahldrucker
Anzahl der Blätter:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
auch zur Verwendung im Kopiergerät, auf A4-Papier
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,26*
€ 29,22*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,46*
€ 29,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,80*
€ 30,50*
2 Tage
69
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 50,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66410000
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.