Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal Y, 250 Stück, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Buchstabensignal Y, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal Y, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal Y, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal Y, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal Y, 250 Stück, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     1682-122082460
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66341000
EAN/GTIN:
     4002432314447
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal Y, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Höhe:
23
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
Text des Aufdruckes:
Buchstaben Y mit Strichcode
Anzahl der Schilder:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Farbe:
grün
selbstklebend:
Ja
Breite:
30
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,94*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,93*
€ 18,38*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,62*
€ 19,38*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,02*
€ 20,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,93*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,59*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,58*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,76*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,90*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,78*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,79*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,93*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,57*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,55*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,97*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,84*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.