Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal Q, 250 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Orgacolor® Buchstabensignal Q, 250 Stück, blau
Orgacolor® Buchstabensignal Q, 250 Stück, blau
Orgacolor® Buchstabensignal Q, 250 Stück, blau
Orgacolor® Buchstabensignal Q, 250 Stück, blau
Orgacolor® Buchstabensignal Q, 250 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     690-305198626
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66261000
EAN/GTIN:
     4002432314287
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Farbreiter
Farbsignale
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal Q, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Farbe:
blau
selbstklebend:
Ja
Höhe:
23
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
Breite:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Text des Aufdruckes:
Buchstaben Q mit Strichcode
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Schilder:
250
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,85*
€ 18,25*
1 Tag
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,49*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 13,65*
€ 20,01*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 20,02*
9 Tage
37
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,23*
€ 20,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,67*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,42*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,89*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,41*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,83*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,91*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,85*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,89*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,96*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,45*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,48*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,97*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,77*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.