Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305196022 Herst.-Nr.: 66071000 EAN/GTIN: 4002432313907 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 7, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: braun. Weitere Informationen: | | selbstklebend: | Ja | Anzahl der Schilder: | 500 | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | Farbe: | braun | wieder ablösbar: | Nein | Höhe: | 23 | Breite: | 30 | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 7 mit Strichcode | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, nummernetiketten rolle, nummernetiketten, leitz nummernetiketten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,31* | € 30,32* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,07* | € 32,41* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,90* | € 32,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,71* | € 34,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,43* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|