Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305196021 Herst.-Nr.: 66061000 EAN/GTIN: 4002432313884 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 6, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: violett. Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Höhe: | 23 | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | Breite: | 30 | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 6 mit Strichcode | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Anzahl der Schilder: | 500 | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, etikettenrolle leitz, etiketten rolle, nummernetiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,42* | € 30,24* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,09* | € 32,48* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 24,02* | € 32,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,79* | € 34,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,35* | € 36,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|