Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-626474
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626474
EAN/GTIN:
     4049793057736
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Kensington Blickschutzfilter Standard, 17,3", 16:9, 2-fach, abnehmbar. Zweifachfilter begrenzen die seitliche Einsicht auf +/- 30°. Verrringert schädliches Blaulicht um bis zu 42,5%, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf. Mühelose Befestigung mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen rahmenlosen Aufhängung oder mit doppelseitigem Klebeband. Bis zu 3H Härte macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar. Blendschutzbeschichtung verringert die Blendung durch externe Lichtquellen. Schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen. Gewicht: 0,04 kg. Format: 383 x 215 x 0,39 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lichtdurchlässigkeit:
68
Bildschirmdiagonale:
17
Garantiedauer:
2 Jahre
Bezeichnung der Filtertönung:
Mittel
Anti-Statikfilter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
2-fach Filter. Abnehmbar. 6:9. Begrenzt die seitliche Einsicht auf +/- 30°.
Abmessung der Sichtfläche:
383x215
Garantie gewährt:
Ja
Strahlungsfilter vorhanden:
Nein
Strahlungsreduzierung des elektrischen Feldes:
42
Reflexionsreduzierung:
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.