Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Europost, A4, grün transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Europost, A4, grün transparent
Briefkorb Europost, A4, grün transparent
Briefkorb Europost, A4, grün transparent
Briefkorb Europost, A4, grün transparent
Briefkorb Europost, A4, grün transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-623597
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623597
EAN/GTIN:
     4049793015125
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb Europost. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 254 x 350 x 61 mm. Farbe: grün transparent.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Höhe:
61
Breite:
254
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Tiefe:
350
Farbe:
grün transparent
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.