Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-621006
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621006
EAN/GTIN:
     4001536003370
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Esselte Papierregister Blanko, A4, Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 297 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Flächenmasse des Papiers:
100
Farbe:
Chamonis
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Höhe:
297
Breite:
240
Lochung:
3 x 8
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Anzahl der Blätter:
20
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60960085
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.