Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Archivboxen
>
Artikel
Archivbox Infinity, horizontal, 80mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-61000000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
61000000
EAN/GTIN:
4002432399024
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Infinity, horizontal, 80 mm, Klappschachtel mit großer Öffnung, für A4, geeignet für Hoch- und Querformat, mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A. Material: Wellpappe. Format Außenmaß: 330 x 255 x 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, geeignet für Hoch- und Querformat
Farbe:
weiß
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
horizontale Klappschachtel mit großer Öffnung
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Archivdruck vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A
Werkstoff:
Wellpappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4, geeignet für Hoch- und Querformat
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
horizontale Klappschachtel mit großer Öffnung
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Klappdeckel-Box
,
Klappdeckel-Schachtel
,
Klappdeckelbox
,
Klappdeckelschachtel
,
Klappschachtel
,
Wellpapp Klappdeckelbox
,
Wellpapp Klappschachtel
,
Wellpappe Klappdeckelbox
,
Wellpappe Klappschachtel
,
leitz aktenbox
,
klappdeckelbox
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,48*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 720 Stück
€ 3,184*
€ 3,78896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,524*
€ 3,00356
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftbügel, ohne Deckschiene, Kunststoff, farblos
Leitz
60770003
€ 0,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.