Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild Unitab, selbstklebend, 10 Streifen, weiss


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Beschriftungsschild Unitab, selbstklebend, 10 Streifen, weiss
Beschriftungsschild Unitab, selbstklebend, 10 Streifen, weiss
Beschriftungsschild Unitab, selbstklebend, 10 Streifen, weiss
Beschriftungsschild Unitab, selbstklebend, 10 Streifen, weiss
Beschriftungsschild Unitab, selbstklebend, 10 Streifen, weiss
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60010001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60010001
EAN/GTIN:
     4002432311804
Suchbegriffe:
Beschriftungsschild Registratur
Pendeleinsteckschild
Transparentfolie
transparentfolie
Leitz Beschriftungsstreifen Unitab. Für Pendelregistratur. Mit transparenter Folie, zum Schneiden auf die gewünschte Länge. Material: Papier. Selbstklebend. Format (BxH): 200x60 mm. Anzahll möglicher Zeilen: 5. Inhalt: 10 Streifen. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Druckzeilen:
5
Flächenmasse des Papiers:
1
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Höhe:
60
Anzahl der Schilder:
10
Breite:
200
Verwendung für Produkt:
Pendelregistratur
Beschreibung der Besonderheiten:
mit transparenter Folie, zum Schneiden auf die gewünschte Länge
wieder ablösbar:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 8,88*
€ 13,25*
1 Tag
3
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 9,09*
€ 13,46*
1 Tag
21
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,61*
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 13,95*
1 Tag
3
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 14,28*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,99*
€ 15,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,48*
€ 13,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.