Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, A4, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, A4, PVC, schwarz
Klemmbrett, A4, PVC, schwarz
Klemmbrett, A4, PVC, schwarz
Klemmbrett, A4, PVC, schwarz
Klemmbrett, A4, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-56057
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56057
EAN/GTIN:
     5701216560573
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Esselte Klemmbrett. Schreibunterlage mit stabiler Klemm-Mechanik, Klemmweite 8 mm. Material: mit PVC-Folie umschweisst. Format: für A4, 232 x 340 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Klemmen:
gold
Werkstoff:
mit PVC-Folie umschweißt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
232
Höhe:
340
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Stärke:
2
Farbe:
schwarz
max. Klemmdicke:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,13*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 173,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.