Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, schwarz
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, schwarz
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, schwarz
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, schwarz
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-56047
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56047
EAN/GTIN:
     5701216560474
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Esselte Klemmmappe (Clipboard). Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils. Mit Innentasche am Vorderdeckel und Stiftelasche. Material: Einband mit PVC-Folie umschweisst. Für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Klemme:
Metall
Breite:
232
Höhe:
340
Beschreibung der Besonderheiten:
Innentasche am Vorderdeckel und Stiftelasche
Farbe der Rückseite:
Schwarz
Werkstoff:
mit PVC-Folie umschweißt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Vorderseite:
Schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe der Klemmen:
gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.