Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Formulare
>
Klemmbrett
>
Klemmbrettmappe
>
Artikel
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-56043
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
56043
EAN/GTIN:
5701216560436
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Esselte Klemmmappe (Clipboard). Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils. Mit Innentasche am Vorderdeckel und Stiftelasche. Material: Einband mit PVC-Folie umschweisst. Für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
700
Material der Klemme:
Metall
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Innentasche am Vorderdeckel und Stiftelasche
Werkstoff:
mit PVC-Folie umschweißt
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe der Klemme:
gold
Farbe der Vorderseite:
Rot
max. Aufbewahrungsmenge:
200
Farbe der Rückseite:
Rot
Farbe der Klemmen:
gold
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Blockmappe
,
Klemmbrettmappe
,
blockmappe a4
,
blockmappe
,
blockmappen kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,53*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts BEAMER-C80 Beamer Deckenhalterung - H 13-20 cm - volle Bewegung BEAMER-C80, Schwarz
Neomounts
BEAMER-C80
€ 56,92*
Zubehör
Neomounts BEAMER-W100SILVER Beamer Wandhalterung - T 73-123 cm - volle Bewegung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
€ 91,19*
Zubehör
Neomounts DS70S-950WH1 Monitorarm 17-49" - Gasfeder - Topfix - 180°-Stopp DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
€ 183,67*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
€ 91,72*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C200
€ 148,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.