Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, schwarz
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, schwarz
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, schwarz
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, schwarz
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-56007
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56007
EAN/GTIN:
     5701216560078
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe mit PVC-folie umschweißt
Breite:
70
Tiefe:
234
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe vorne:
315
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,37*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,50*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,81*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,34*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.