Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-54850
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54850
EAN/GTIN:
     5701216548502
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Esselte Sichthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt. Dokumentenecht. Genarbt. Für bis zu 40 Blatt Papier DIN A4. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,115 mm. Format: für DIN A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.115
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
transparent
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.