Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, gelb
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, gelb
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, gelb
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, gelb
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-53670019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53670019
EAN/GTIN:
     4002432124930
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Leitz Klebeband-Tischabroller Cosy. Matte Oberfläche. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Inklusive Klebeband. In Duo-Optik. Material: ABS-Kunststoff. Format: 56 x 75 x 135 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand. Gummifüsse. Mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm.
Höhe:
75
max. Länge des Klebebandes:
33
Farbe:
gelb
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
Breite:
56
Tiefe:
135
gefüllt:
Ja
max. Breite des Klebebandes:
19
Messer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 280 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53670061
ab € 9,60*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.