Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, klima-kompensiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53240095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53240095
EAN/GTIN:
     4002432127450
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Recycle. klima-kompensiert. Hergestellt aus 98% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Stark und langlebig. Mit glänzender Oberfläche. Mit großem Greifausschnitt. Stapelbar. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 98% recyceltes Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 255 x 70 x 385 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
255
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
385
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 98% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Stark und langlebig. Mit glänzender Oberfläche. Mit großem Greifausschnitt. Stapelbar. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche.
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
70
Werkstoff:
98% recyceltes Polystyrol (PS)
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.