Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, Metall, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstütze, Metall, weiss
Buchstütze, Metall, weiss
Buchstütze, Metall, weiss
Buchstütze, Metall, weiss
Buchstütze, Metall, weiss
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52980001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52980001
EAN/GTIN:
     4002432311293
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Leitz Buchstütze, keilförmig, der breite Fuss verhindert ein Wegrutschen der Buchstütze und damit der Bücher. Material: Metall, pulverbeschichtet. Format: 125 x 140 x 145 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
hoch
Stärke:
1
Werkstoff:
metall
Breite:
125
Tiefe:
145
Höhe:
140
Farbe:
weiß
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,66*
€ 5,03*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 5,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 7,79*
9 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,64*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,11*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52980085
ab € 4,33*
Ähnlich
Leitz
52980095
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.