Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-45990051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990051
EAN/GTIN:
     4002432105885
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Höhe:
320
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
eisblau
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
235
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
46340051
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.