Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe A4, Manilakarton, 25 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurismappe A4, Manilakarton, 25 Stück, blau
Jurismappe A4, Manilakarton, 25 Stück, blau
Jurismappe A4, Manilakarton, 25 Stück, blau
Jurismappe A4, Manilakarton, 25 Stück, blau
Jurismappe A4, Manilakarton, 25 Stück, blau
Jurismappe A4, Manilakarton, 25 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-44224
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     44224
EAN/GTIN:
     5411313442244
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
jurismappe a4 224g/qm karton blau
Esselte Jurismappe A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel. Material: Manilakarton-Pendarec 224 g/qm. Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
224
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.