Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A5, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckblatt LeatherGrain, A5, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LeatherGrain, A5, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LeatherGrain, A5, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LeatherGrain, A5, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LeatherGrain, A5, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-4400015
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400015
EAN/GTIN:
     5028252002240
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Stärke des Deckels:
250
Farbe der Innenansicht:
weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A5
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4400017
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.