Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 250 Micron, 50 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 250 Micron, 50 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 250 Micron, 50 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 250 Micron, 50 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 250 Micron, 50 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 250 Micron, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-41606E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     41606E
EAN/GTIN:
     5028252217965
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 250 Micron. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Farbe der Innenansicht:
kristallklar
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
Stärke der Folie:
250
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.