Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 50 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 50 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 50 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 50 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 50 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 50 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-41600E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     41600E
EAN/GTIN:
     5028252217934
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
150
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PVC
Farbe der Innenansicht:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.