Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle, A5, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishülle, A5, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A5, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A5, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A5, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A5, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     690-134891
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40750000
EAN/GTIN:
     4002432307975
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Leitz Ausweishülle, oben offen, genarbt. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm stark. Format: A5. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
transparent
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
für DIN A5
Werkstoff:
PVC
Höhe des Innenteils:
210
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Stärke:
0.17
Breite des Innenteils:
155
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
200
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,66312*
€ 0,92312*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 1,00*
1 Tag
200
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,12*
1 Tag
257
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92312*
€ 1,09851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89312*
€ 1,06281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88312*
€ 1,05091
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66312*
€ 0,78911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5024
ab € 0,4628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.