Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle, für Personalausweis neu, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishülle, für Personalausweis neu, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, für Personalausweis neu, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, für Personalausweis neu, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, für Personalausweis neu, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, für Personalausweis neu, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-40640000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40640000
EAN/GTIN:
     4002432307807
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Leitz Ausweishülle für Personalausweis, oben offen, genarbt. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm stark. Format: 76x105 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PVC
Höhe des Innenteils:
105
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produktverwendung:
für Personalausweis
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
dokumentenecht:
Nein
Breite des Innenteils:
76
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Stärke:
0.17
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,63917*
€ 0,76061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,57917*
€ 0,68921
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5015
ab € 0,0612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.