Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A5, Pendarec-Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jurismappe, A5, Pendarec-Karton, blau
Jurismappe, A5, Pendarec-Karton, blau
Jurismappe, A5, Pendarec-Karton, blau
Jurismappe, A5, Pendarec-Karton, blau
Jurismappe, A5, Pendarec-Karton, blau
Jurismappe, A5, Pendarec-Karton, blau
Artikel-Nr.:
     690-135152001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39250035
EAN/GTIN:
     4002432307296
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Jurismappe, A5, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 186 x 250 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Breite:
186
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Höhe:
250
Flächenmasse des Papiers:
430
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
60
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,21901*
€ 2,25901*
9 Tage
60
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,47*
2 Tage
59
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 2,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,74*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,99*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25901*
€ 2,68822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86901*
€ 2,22412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74901*
€ 2,08132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64901*
€ 1,96232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61901*
€ 1,92662
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21901*
€ 1,45062
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39250025
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.