Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39240
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240
EAN/GTIN:
     5411313392402
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 1,5 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Rückens:
1
Material der Rückseite:
Leinenkarton
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Stärke der Folie:
150
Farbe der Rückseite:
Blau
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Flächenmasse des Papiers:
200
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.