Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT39220055 Herst.-Nr.: 39220055 EAN/GTIN: 4002432307135 |
| |
|
| | |
| Leitz Jurismappe, Folio, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 343 mm. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 430 | Farbe: | grün | Höhe: | 343 | Verwendung für Papierformate: | Folio | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | 100% Pendarec-Karton (RC) | max. Füllhöhe an Papier: | 26 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Art des Verschlusses: | ohne Verschluß | Breite: | 240 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,34* | € 1,94* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,34* | € 2,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,22* | € 66,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|