Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-39211
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39211
EAN/GTIN:
     5411313392112
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 3 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Rückens:
3
Farbe der Rückseite:
Weiß
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Flächenmasse des Papiers:
200
Material der Rückseite:
Leinenkarton
Stärke der Folie:
150
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.