Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-39210
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39210
EAN/GTIN:
     5411313392105
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 1,5 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe der Rückseite:
Weiß
Farbe der Vorderseite:
Transparent
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Rückseite:
Leinenkarton
Stärke der Folie:
150
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Breite des Rückens:
1
Flächenmasse des Papiers:
200
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.