Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Hochglanz, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Hochglanz, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Hochglanz, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Hochglanz, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Hochglanz, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Hochglanz, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-39201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39201
EAN/GTIN:
     5411313392013
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Hochglanz 215 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15mm. A4, Rückenbreite 3 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe der Rückseite:
Weiß
Breite des Rückens:
3
Flächenmasse des Papiers:
215
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Stärke der Folie:
150
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Rückseite:
Glanzkarton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.