Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 75m, 75mic, matt, 2 Stück, transparent


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 75m, 75mic, matt, 2 Stück, transparent
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 75m, 75mic, matt, 2 Stück, transparent
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 75m, 75mic, matt, 2 Stück, transparent
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 75m, 75mic, matt, 2 Stück, transparent
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 75m, 75mic, matt, 2 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-3400713EZ
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3400713EZ
EAN/GTIN:
     0033816056381
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen
GBC Laminierfilm Ezload. Rolle. Für die Rollenlaminiergeräte RollSeal und Ultima 35 Ezload. Mit korrespondierenden Steckverbingungen gegen falsches Einlegen. Matt. 75mic. Material: Polyester. Format: 305mm x 75m. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
75
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
305
Verwendung für Gerätetyp:
Rollenlaminergerät RollSeal und Ultima 35 Ezload
selbstklebend:
Nein
Länge:
75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,82*
  
Preis gilt ab 500 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 129,93*
€ 154,62
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 124,32*
€ 147,94
pro 2er Pack
ab 4 2er Pack
€ 123,10*
€ 146,49
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 115,83*
€ 137,84
pro 2er Pack
ab 6 2er Pack
€ 114,70*
€ 136,49
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 107,99*
€ 128,51
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 97,82*
€ 116,41
pro 2er Pack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
3400923EZ
ab € 86,08*
Sonstiges
GBC
3200201EZ
ab € 174,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.