| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-33633740 Herst.-Nr.: 33633740 EAN/GTIN: 5016812337406 |
| |
|
| | |
| Nobo Overheadprojektor-Folie. Für Laserdrucker. Einseitig beschichtet. Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Mit Papiereinlage. Für die Stapelverarbeitung. Material: PP-Folie, 120 micron. Format: für DIN A4. Inhalt: 50 Blatt. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PP | Farbe: | glasklar | stapelverarbeitbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Mit Papiereinlage. | Stärke der Folie: | 120 | Art der Beschichtung: | einseitig | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker | Format der Folie: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, kopierfolien a4, ohp-folie |
| | |
| |