Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/rauch transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/rauch transparent
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/rauch transparent
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/rauch transparent
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/rauch transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-28453
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     28453
EAN/GTIN:
     5411313284530
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox geschlossen
schubladenbox
schubladenbox 4 schübe
Esselte Schubladenset VIVIDA. Mit 4 Schubladen, geschlossen. 2 flache und 2 hohe Schubladen. Mit Griffmulde an der Schubladenfront. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 285 x 245 x 365 mm, DIN A4. Farbe: Gehäuse: dunkelgrau, Schubladen: rauch transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
372
Tiefe:
285
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Garantie gewährt:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
A4
stapelbar:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2 flache und 2 hohe Schubladen, mit rutschfesten Gummifüßchen
Anzahl der Schubfächer:
4
Typbezeichnung des Motivs:
VIVIDA
Farbe der Schublade:
rauch
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Höhe der Schublade:
25
Breite:
245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.