Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, weiss
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, weiss
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, weiss
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, weiss
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-24659
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24659
EAN/GTIN:
     5411313246590
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler Collecta, A4, zeitlos, im Gitter-Design, mit Griffloch. Material: Polystyrol. Format: 72 x 310 x 240 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
155
Höhe hinten:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
platzsparend zu lagern
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
235
Breite:
72
Lieferung gefaltet:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.